Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho43 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica45800 lbf
- Autorización internaC3
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie223
- Capacidad de carga estática51000 lbf
- TipoRecto