Motion
01776137
13mm, 1-1/8" LOC, diámetro del mango de 1/2", 3-1/8" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a mano derecha, canal a mano derecha
Artículo MI #11716204
No. Fabricante 01776137
Precio29.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13mm, 1-1/8" LOC, diámetro del mango de 1/2", 3-1/8" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a mano derecha, canal a mano derecha
Artículo MI #11716204
No. Fabricante 01776137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.1250 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    13.00 mm / 0.5118 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01776137 01776137 13MMX1/2X1-1/8" 2FL CO
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron