Motion
01826171
Radio de 1/4", Diámetro de 1", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4"
Artículo MI #11716292
No. Fabricante 01826171
Precio30.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 1/4", Diámetro de 1", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4"
Artículo MI #11716292
No. Fabricante 01826171

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Radio
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01826171 01826171 1/4X3/4 MANGO 4FL HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.