Motion
01828482
3/4" de diámetro x 5/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL
Artículo MI #11716350
No. Fabricante 01828482
Precio49.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" de diámetro x 5/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL
Artículo MI #11716350
No. Fabricante 01828482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.7500 pulg.
  • Ancho de corte
    0.3125 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
01828482 01828482 3/4 60D HSS DOVETAIL C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron