Motion
01828946
1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 7/8" de diámetro del mango, 3-1/4" OAL
Artículo MI #11716352
No. Fabricante 01828946
Precio161.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/8" de diámetro x 13/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 7/8" de diámetro del mango, 3-1/4" OAL
Artículo MI #11716352
No. Fabricante 01828946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1.8750 pulg.
  • Ancho de corte
    0.8125 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
01828946 01828946 1-7/8 60D HSS DOVETAIL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.