Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande3/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2, 9/16, 5/8, 3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/2 pulg.
Detalles
- También incluyeSoporte de madera
- Corte al centroCorte no central
- Tipo de extremoRedondeo de esquinas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales4
- Número de piezas4
- Tipo de desbasteNinguna
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los extremos redondeados de esquina se utilizan para fresar filos redondeados
- Tienen puntas de corte rectificadas que fortalecen el extremo de la herramienta y reducen el astillamiento del filo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.