Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/4 pulg.
- Ángulo del punto de perforación90 °
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Cabezal de fresa insertableNo
- ConocidoNo
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos