Motion
01833136
Diámetro de cuerpo de 1/4", 120°, 4" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 3/4", Corte a derechas
Artículo MI #11716426
No. Fabricante 01833136
Precio8.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 1/4", 120°, 4" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 3/4", Corte a derechas
Artículo MI #11716426
No. Fabricante 01833136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    120 °
  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01833136 01833136 1/4X4" 120D HSS NC SPO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo