Motion
01833151
Diámetro de cuerpo de 3/8", 120°, 5" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 3/8", Longitud de canal de 1-1/8", Corte a derechas
Artículo MI #11716428
No. Fabricante 01833151
Precio17.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 3/8", 120°, 5" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 3/8", Longitud de canal de 1-1/8", Corte a derechas
Artículo MI #11716428
No. Fabricante 01833151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    120 °
  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01833151 01833151 3/8X5" 120D HSS NC SPO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo