Motion
01833235
Diámetro de cuerpo de 1", 120°, 8" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 1", Longitud de canal de 2-1/4", Corte a mano derecha
Artículo MI #11716436
No. Fabricante 01833235
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 1", 120°, 8" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 1", Longitud de canal de 2-1/4", Corte a mano derecha
Artículo MI #11716436
No. Fabricante 01833235
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    120 °
  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01833235 01833235 1X8" 120D HSS NC SPOT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo