Motion
01841691
3/8-16, Longitud de rosca de 1-1/8", Ancho de ranura de 3/8", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 2" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 11/16" x Altura de cabeza de 3/16"
Artículo MI #11716441
No. Fabricante 01841691
Price$8.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Longitud de rosca de 1-1/8", Ancho de ranura de 3/8", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 2" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 11/16" x Altura de cabeza de 3/16"
Artículo MI #11716441
No. Fabricante 01841691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    11/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    2 pulg.
  • Ancho de la ranura
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1045, grado 5
  • Clase de ajuste de rosca
    Clase 3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
01841691 01841691 3/8-16 X 2.0 RANURA EN T BO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo