Motion
01841758
1/2-13, Longitud de rosca de 1-1/8", Ancho de ranura de 1/2", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 2" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 7/8" x Altura de cabeza de 9/32"
Artículo MI #11716447
No. Fabricante 01841758
Precio10.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Longitud de rosca de 1-1/8", Ancho de ranura de 1/2", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 2" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Ancho de cabeza de 7/8" x Altura de cabeza de 9/32"
Artículo MI #11716447
No. Fabricante 01841758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    9/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    2 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1045, grado 5
  • Clase de ajuste de rosca
    Clase 3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
01841758 01841758 1/2-13 X 2.0 RANURA EN T BO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo