Motion
01851351
1/2" Diámetro, paso grueso, 2" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4" OAL, 1/2" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716612
No. Fabricante 01851351
Precio61.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro, paso grueso, 2" LOC, 3 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4" OAL, 1/2" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11716612
No. Fabricante 01851351

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Alto
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01851351 01851351 1/2X1/2X2"LC 3FL COB T
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.