Motion
01869056
5/64", 1/8" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11716776
No. Fabricante 01869056
Precio19.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/64", 1/8" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11716776
No. Fabricante 01869056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    0.1250 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0781 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01869056 01869056 5/64X3/16SHX5/32X2 2FL
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"