Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30
- Length of Cut0.8750 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter0.1719 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Shank Diameter3/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Number Of Flutes2
- Single Or Double EndDouble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01872118 01872118 11/64X3/16SHX7/8X3-1/4
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.