Motion
01873116
11/64", 7/8" LOC, diámetro del mango de 3/16", 3-1/4" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716818
No. Fabricante 01873116
Price$21.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/64", 7/8" LOC, diámetro del mango de 3/16", 3-1/4" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716818
No. Fabricante 01873116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$21.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.8750 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    0.1719 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Double
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01873116 01873116 11/64X3/16X7/8X3-1/4 4
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo