Motion
01874015
Juego de fresas de mango cuadradas de 1/8 a 1/2", 2 canales - Sin recubrimiento, cobalto, doble extremo, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11716820
No. Fabricante 01874015
Precio165.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango cuadradas de 1/8 a 1/2", 2 canales - Sin recubrimiento, cobalto, doble extremo, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11716820
No. Fabricante 01874015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio165.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Soporte de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    2
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
01874015 01874015 6PC 1/8-3/8X16THS+1/2"
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"