Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1.5625 pulg.
- Fresadora Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Mango Diámetro7/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de Canales2
- Individual o doble FinalizarDoble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.