Motion
01886183
1/4" Diam, Paso grueso, 7/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-11/16" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Extremo único
Artículo MI #11716998
No. Fabricante 01886183
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, Paso grueso, 7/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-11/16" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Extremo único
Artículo MI #11716998
No. Fabricante 01886183
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01886183 01886183 1/4X3/8X7/8"LC 3FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"