Motion
01886472
3/4" Diam, Paso grueso, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11717024
No. Fabricante 01886472
Precio50.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, Paso grueso, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11717024
No. Fabricante 01886472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01886472 01886472 3/4X3/4X2-1/2" 4FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo