Motion
01887033
2" Diam, Paso grueso, 4" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 8 canales sin recubrimiento, 7-3/4" OAL, Diámetro de mango de 2", Extremo único
Artículo MI #11717056
No. Fabricante 01887033
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" Diam, Paso grueso, 4" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 8 canales sin recubrimiento, 7-3/4" OAL, Diámetro de mango de 2", Extremo único
Artículo MI #11717056
No. Fabricante 01887033
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    2 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    8
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01887033 01887033 2X2X4X7-3/4" 8FL COB C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"