Motion
01887405
5/8" Diam, Paso grueso, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-5/8" OAL, Diámetro de mango de 5/8", Extremo único
Artículo MI #11717061
No. Fabricante 01887405
Precio48.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diam, Paso grueso, 2-1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 4-5/8" OAL, Diámetro de mango de 5/8", Extremo único
Artículo MI #11717061
No. Fabricante 01887405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01887405 01887405 5/8X5/8X2-1/2" 4FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo