Motion
01889906
1-3/4" Diam, Paso grueso, 1-1/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 6 canales sin recubrimiento, 3-3/8" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11717079
No. Fabricante 01889906
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4" Diam, Paso grueso, 1-1/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 6 canales sin recubrimiento, 3-3/8" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11717079
No. Fabricante 01889906
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    6
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01889906 01889906 1-3/4X3/4" 6FL COB BRD
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo