Motion
01892488
3/4" Diam, 3" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 5-1/4" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11717110
No. Fabricante 01892488
Precio43.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, 3" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 5-1/4" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11717110
No. Fabricante 01892488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    3.0000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01892488 01892488 3/4X3/4X3 4FL HSS LARGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo