Motion
01895200
5/16" Diam, 1" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 2-3/4" OAL, Diam de mango de 3/8", Canal en espiral
Artículo MI #11717131
No. Fabricante 01895200
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diam, 1" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 2-3/4" OAL, Diam de mango de 3/8", Canal en espiral
Artículo MI #11717131
No. Fabricante 01895200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01895200 01895200 5/16X3/8X1 4FL HSS C/C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo