Motion
01895481
3/4" Diam, 1-5/8" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-7/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11717135
No. Fabricante 01895481
Price$22.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, 1-5/8" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 4 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-7/8" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11717135
No. Fabricante 01895481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$22.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1.6250 pulg.
  • Mill Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/4 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Single
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01895481 01895481 3/4X3/4X1-5/8 4FL HSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo