Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1.8750 pulg.
- Fresadora Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Mango Diámetro7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01895564 01895564 7/8X7/8X1-7/8 4FL HSS