Motion
01895648
1" Diámetro, 2" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad y 4 canales Sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Mango de 1" Diámetro, Canal en espiral
Artículo MI #11717137
No. Fabricante 01895648
Price$37.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Diámetro, 2" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad y 4 canales Sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Mango de 1" Diámetro, Canal en espiral
Artículo MI #11717137
No. Fabricante 01895648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$37.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    2.0000 pulg.
  • Mill Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1 in

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Single
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01895648 01895648 1X1X2 4FL BOLA HSS C/C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo