Motion
01896141
1/4" Diámetro, paso grueso, 5/16" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-1/8" OAL, Mango de 3/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717141
No. Fabricante 01896141
Precio27.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro, paso grueso, 5/16" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-1/8" OAL, Mango de 3/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717141
No. Fabricante 01896141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01896141 01896141 1/4X3/8X5/16"LC 3FL CO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo