Especificaciones
Dimensions
- Longitud de corte7/16 pulg.
- Diámetro de la fresadora5/16 pulg.
- Longitud total2-3/16 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales3
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
01896216 01896216 5/16X3/8X7/16"LC 3FL C
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.