Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoExtremo cuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.