Motion
01896646
1" de diámetro, paso grueso, 2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 5 canales sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1", extremo único, Corte central
Artículo MI #11717177
No. Fabricante 01896646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" de diámetro, paso grueso, 2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 5 canales sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 1", extremo único, Corte central
Artículo MI #11717177
No. Fabricante 01896646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    5
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01896646 01896646 1X1" 5FL COB C/C ROUGH
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"