Motion
01897180
9/32" Diámetro, paso grueso, 3/4" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-1/2" OAL, Mango de 3/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717184
No. Fabricante 01897180
Precio27.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/32" Diámetro, paso grueso, 3/4" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 2-1/2" OAL, Mango de 3/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717184
No. Fabricante 01897180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01897180 01897180 9/32X3/8X3/4"LC 3FL CO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"