Motion
01905652
1" Diam, 3" LOC, 5 canales de desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada de cobalto TiN, 5-1/2" OAL, 1" Diam del mango, Mango Weldon, 30° Hélice, Sin corte central
Artículo MI #11717307
No. Fabricante 01905652
Precio120.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Diam, 3" LOC, 5 canales de desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada de cobalto TiN, 5-1/2" OAL, 1" Diam del mango, Mango Weldon, 30° Hélice, Sin corte central
Artículo MI #11717307
No. Fabricante 01905652

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Mango Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01905652 01905652 1X1X3"LC 5FL COB TIN R
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las aplicaciones de corte no central tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior
  • Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"