Motion
01906494
3/4" Diámetro, paso grueso, 1-5/8" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 3-3/4" OAL, 3/4" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11717338
No. Fabricante 01906494
Precio82.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro, paso grueso, 1-5/8" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 3-3/4" OAL, 3/4" Diámetro del mango, un solo extremo, Corte central
Artículo MI #11717338
No. Fabricante 01906494

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01906494 01906494 3/4X3/4X1-5/8"LC 4FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo