Motion
01923325
1/2" Diámetro, 1-1/4" LOC, 3 canales Desbaste y acabado de cobalto Fresa de mango cuadrado sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Mango de 1/2" Diámetro, Mango Weldon, 60° Hélice, Corte al centro, Longitud normal
Artículo MI #11717359
No. Fabricante 01923325
Price$70.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro, 1-1/4" LOC, 3 canales Desbaste y acabado de cobalto Fresa de mango cuadrado sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Mango de 1/2" Diámetro, Mango Weldon, 60° Hélice, Corte al centro, Longitud normal
Artículo MI #11717359
No. Fabricante 01923325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$70.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    60
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Mango Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01923325 01923325 1/2X1/2X1-1/4 60D 3FL
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo