Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del hazInundación - 36 grados
- Longitud total1-7/8 pulg.
Detalles
- Vataje real50.00
- Detalles adicionalesFilamento CC-8
- Vida media de la bombilla2,000 horas
- Código baseGX5.3
- Estilo base2 pines
- Tipo de bombillaHalógeno
- Temperatura del color2900
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónNo atenuable
- Tipo de lámparaMR16
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje12.00
- Equivalente de vataje50.000
- Rango equivalente de vataje50-749
Descripción general
- Las bombillas halógenas producen más luz brillante (luz) por menos vatios en comparación con las bombillas incandescentes estándar. Las bombillas halógenas también producen la mayor cantidad de calor. Son una solución económica que proporciona una luz blanca brillante con excelentes cualidades de haz para iluminación ambiental o acentuada.