Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/16 pulg.
- Lúmenes2,900
- Longitud total1-3/4 pulg.
Detalles
- Vataje real100.00
- Detalles adicionalesFilamento C-6
- Vida media de la bombilla50 horas
- Código baseGY6.35
- Estilo base2 pines
- Tipo de bombillaHalógeno
- Temperatura del color3250
- Rango de temperatura de colorNeutro (3000-3699)
- AtenuaciónNo atenuable
- Tipo de lámparaT3.5
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje12.00
- Equivalente de vataje100.000
- Rango equivalente de vataje50-749
Descripción general
- Las bombillas halógenas producen más luz brillante (luz) por menos vatios en comparación con las bombillas incandescentes estándar. Las bombillas halógenas también producen la mayor cantidad de calor. Son una solución económica que proporciona una luz blanca brillante con excelentes cualidades de haz para iluminación ambiental o acentuada.