Motion
01964899
1,000 vatios, 120 voltios, lámpara halógena miniatura y especial T6 base de 2 pines, rango equivalente de 750 a 1599 , neutro (3,000 a 3,699), 4" OAL
Artículo MI #11717389
No. Fabricante 01964899
Precio56.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1,000 vatios, 120 voltios, lámpara halógena miniatura y especial T6 base de 2 pines, rango equivalente de 750 a 1599 , neutro (3,000 a 3,699), 4" OAL
Artículo MI #11717389
No. Fabricante 01964899

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Lúmenes
    27,000
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    1,000.00
  • Detalles adicionales
    Filamento CC-8
  • Vida media de la bombilla
    300 horas
  • Código base
    G9.5
  • Estilo base
    2 pines
  • Tipo de bombilla
    Halógeno
  • Temperatura del color
    3200
  • Rango de temperatura de color
    Neutro (3000-3699)
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    T6
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    120.00
  • Equivalente de vataje
    1,000.000
  • Rango equivalente de vataje
    750-1599

Descripción general

Descripción del fabricante
01964899 01964899 LÁMPARA TIPO FEL PROYECTI
  • Las bombillas halógenas producen más luz brillante (luz) por menos vatios en comparación con las bombillas incandescentes estándar. Las bombillas halógenas también producen la mayor cantidad de calor. Son una solución económica que proporciona una luz blanca brillante con excelentes cualidades de haz para iluminación ambiental o acentuada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"