Motion
01964915
300 vatios, 24 voltios, lámpara halógena miniatura y especial T6 base de 2 pines, rango equivalente de 50 a 749 , neutro (3,000 a 3,699), 2-1/8" OAL
Artículo MI #11717391
No. Fabricante 01964915
Precio55.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
300 vatios, 24 voltios, lámpara halógena miniatura y especial T6 base de 2 pines, rango equivalente de 50 a 749 , neutro (3,000 a 3,699), 2-1/8" OAL
Artículo MI #11717391
No. Fabricante 01964915

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Lúmenes
    10,450
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    300.00
  • Detalles adicionales
    Filamento C-6
  • Vida media de la bombilla
    50 horas
  • Código base
    GY6.35
  • Estilo base
    2 pines
  • Tipo de bombilla
    Halógeno
  • Temperatura del color
    3500
  • Rango de temperatura de color
    Neutro (3000-3699)
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    T6
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    24.00
  • Equivalente de vataje
    300.000
  • Rango equivalente de vataje
    50-749

Descripción general

Descripción del fabricante
PROYECTO FLW TIPO LÁMPARA 01964915 01964915 I
  • Las bombillas halógenas producen más luz brillante (luz) por menos vatios en comparación con las bombillas incandescentes estándar. Las bombillas halógenas también producen la mayor cantidad de calor. Son una solución económica que proporciona una luz blanca brillante con excelentes cualidades de haz para iluminación ambiental o acentuada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"