Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-5/8 pulg.
Detalles
- Vataje real410.00
- Vida media de la bombilla50 horas
- Código baseGY5.3
- Estilo base2 pines
- Tipo de bombillaHalógeno
- Temperatura del color3300
- Rango de temperatura de colorNeutro (3000-3699)
- AtenuaciónNo atenuable
- Tipo de lámparaMR16
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje82.00
- Equivalente de vataje410.000
- Rango equivalente de vataje50-749
Descripción general
- Las bombillas halógenas producen más luz brillante (luz) por menos vatios en comparación con las bombillas incandescentes estándar. Las bombillas halógenas también producen la mayor cantidad de calor. Son una solución económica que proporciona una luz blanca brillante con excelentes cualidades de haz para iluminación ambiental o acentuada.