Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Vataje real15.00
- Código baseBayoneta
- Estilo baseBayoneta
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2700
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conAutomático
- Tipo de lámparaS8
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Equivalente de vataje15.000
- Rango equivalente de vataje5-49
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.