Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Vataje real1.20
- Código baseBahía mini
- Estilo baseBayoneta
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2700
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conIndicador
- Tipo de lámparaT3-1/4
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Equivalente de vataje1.200
- Rango equivalente de vataje1-1.999
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.