Motion
01965037
Base de bayoneta de doble contacto con lámpara incandescente de 7 vatios, miniatura e especial T5 , rango equivalente de 5 a 49 , cálida (de 1,000 a 3,000), atenuable, OAL de 1 in
Artículo MI #11717399
No. Fabricante 01965037
Precio11.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base de bayoneta de doble contacto con lámpara incandescente de 7 vatios, miniatura e especial T5 , rango equivalente de 5 a 49 , cálida (de 1,000 a 3,000), atenuable, OAL de 1 in
Artículo MI #11717399
No. Fabricante 01965037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    7.00
  • Código base
    Bahía de D.C.
  • Estilo base
    Bayoneta de doble contacto
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2700
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Indicador
  • Tipo de lámpara
    T5
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Equivalente de vataje
    7.000
  • Rango equivalente de vataje
    5-49

Descripción general

Descripción del fabricante
01965037 01965037 B3544 TIPO LÁMPARA EUROPA
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo