Motion
01965045
2 W, Base de bayoneta incandescente de T3-1/4 lámparas en miniatura y especial, rango equivalente de 2 a 4.999 , cálida (de 1,000 a 3,000), atenuable, OAL de 1"
Artículo MI #11717400
No. Fabricante 01965045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 W, Base de bayoneta incandescente de T3-1/4 lámparas en miniatura y especial, rango equivalente de 2 a 4.999 , cálida (de 1,000 a 3,000), atenuable, OAL de 1"
Artículo MI #11717400
No. Fabricante 01965045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    2.00
  • Código base
    Bahía mini
  • Estilo base
    Bayoneta
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2700
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Indicador
  • Tipo de lámpara
    T3-1/4
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Equivalente de vataje
    2.000
  • Rango equivalente de vataje
    2-4.999

Descripción general

Descripción del fabricante
01965045 01965045 B3797 TIPO LÁMPARA EUROPA
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno