Motion
01965086
2 W, 18 V, Base de tornillo candelabro incandescente miniatura y especial de T4 lámparas, Rango equivalente de 2 a 4.999 , Cálido (de 1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11717403
No. Fabricante 01965086
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 W, 18 V, Base de tornillo candelabro incandescente miniatura y especial de T4 lámparas, Rango equivalente de 2 a 4.999 , Cálido (de 1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/2" OAL
Artículo MI #11717403
No. Fabricante 01965086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    2.00
  • Código base
    Tornillo candelabro
  • Estilo base
    Tornillo candelabro
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2700
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Indicador
  • Tipo de lámpara
    T4
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    18.00
  • Equivalente de vataje
    2.000
  • Rango equivalente de vataje
    2-4.999

Descripción general

Descripción del fabricante
01965086 01965086 E4315 TIPO LÁMPARA EUROPA
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno