Motion
02007755
Escariador de plato de garras de 4 canales de acero de alta velocidad de 0.0775 pulg.; canal recto, mango recto
Artículo MI #11717455
No. Fabricante 02007755
Precio14.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de 4 canales de acero de alta velocidad de 0.0775 pulg.; canal recto, mango recto
Artículo MI #11717455
No. Fabricante 02007755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Diámetro de la fresa
    0.0775 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02007755 02007755 .0775 STR.SH.STR.FLUTE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno