Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25.00 pies
- Altura total10 pulg.
- Vataje75
Detalles
- Color de la carcasaNegro/Rojo
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lámparaIncandescente
- Número de cabezales1
- Tipo portátilMontaje magnético
- Tipo de potenciaEléctrico
- Código PSC6210
- Voltaje110-115 V
- Número de conductores del calibre del cable18/2
- Tipo de cableSJ-UL
Descripción general
- Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
- Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan mediante una corriente eléctrica hasta que emiten luz
- Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original
- La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.