Motion
02012805
Escariador de plato de garras de 6 canales de acero de alta velocidad de 0.128 pulg.; canal recto, mango recto
Artículo MI #11717524
No. Fabricante 02012805
Precio19.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de 6 canales de acero de alta velocidad de 0.128 pulg.; canal recto, mango recto
Artículo MI #11717524
No. Fabricante 02012805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Diámetro de la fresa
    0.1280 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02012805 02012805 .128 ST FL STR SHK HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo