Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.8750 pulg. - 2-7/8 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg. - 3-1/8 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero233
- Costa del durómetro65 - 75
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.